{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 12,4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,8 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M6 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,12 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150175 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085788 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Avellanadores cónicos 90° 12,4 mm
a petición
En stock
1.479 piezas en stock
10,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.125 piezas en stock
14,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 12,4 | 12,4 |
Longitud total L | 56 | 56 |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerancia de mango | h9 | h9 |
⌀ de mango Ds | 8 | 8 |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,8 | 2,8 |