Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150170 dėžutėje 90° 6

Prekės Nr.: 150315 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilintuvų kiekis 6
Danga TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150315 6
EAN / GTIN 4045197365026

Informacinė pritaikymo lentelė

Al >10 % Si
N
25
Plienas <500 N/mm²
P
34
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
32
INOX <900 N/mm²
M
9
INOX >900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kūginių gilintuvų rinkiniai dėžutėse. Puikiai tinka naudojimui dirbtuvėse.

Turinys:

po 1 gilintuvą: Dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys