GARANT Master Form Steel maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM 4X0,5

Art-nr: 139280 4X0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M4×0,5
Beläggning TiAlN
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 2174
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,5 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 4,5 mm
Skaftfyrkant □ 3,4 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 3,8 mm
Gäng-⌀ 4 mm
Antal spånspår 5
Färgring Utan
Antal skär Z 5
Gängdjup 12 mm
Serie GARANT Master
Produktslag Rullgängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 139280 4X0,5
EAN/GTIN 4062406375119

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
38
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

GARANT Master Form Steel:
Högkapacitetsrullgängtapp
av senaste generation, speciellt utvecklad för användning i stålmaterial.
  • Optimerad polygongeometri som ger ett reducerat vridmoment.
  • Flerskikts HIPIMS-beläggning som ger hög slitstyrka.
  • HSS-E-PM-substrat för högsta möjliga processäkerhet.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "GARANT Master" Visa alla
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
    MF Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen