Taraud machine à refouler GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM Type C 7GX, TiAlN, M: M3

Réf.: 139207 M3
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
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Nuance de coupe HSS-E-PM
Revêtement TiAlN
Filetage D M3-7GX
Pas de filetage 0,5 mm
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 2,8 mm
Longueur totale L 56 mm
Ouverture de clé carrée □ 2,7 mm
Diamètre de queue DS 3,5 mm
Classe de tolérance de filetage 7GX
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Nombre de goujures 4
Angle de flanc 60 degré
Entrée C
Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Série Master Form
Référence fabricant GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00352105
Longueur queue LS 36 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 3 mm
Diamètre d’entrée 2,77 mm
Longueur partie taraudage Lc 5,52 mm
Longueur d’entrée 1,5 mm
Ange d’attaque 9 degré
Nombre de lèvres 4
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice 0 degré
Dynamique 0 mm
Exécution partie coupante avec rainure de lubrification et d’évacuation
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3; 3
Diamètre d’avant-trou 2,8 mm
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E-PM
Interface interface 1
Longueur de col A 56 mm
Poids 5 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 2174
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur sans
Type de produit Tarauds à refouler

Identification et classification

Référence article 139207 M3
EAN / GTIN 4062406373580
Réf. fabricant 139207 M3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
38
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
35
Acier < 900 N/mm²
P
27
Acier < 1100 N/mm²
P
18
Acier < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.
Classe de tolérance: 7GX.
Taraud à refouler hautes performances de la toute dernière génération, spécialement conçu pour une utilisation dans les aciers.
  • Géométrie polygonale optimisée pour un couple réduit.
  • Revêtement HIPIMS multicouche pour une résistance à l’usure élevée.
  • Substrat HSS-E-PM pour une sécurité de processus maximale.

Utilisation:

Pour pièces galvanisées ou se rétractant légèrement lors de la trempe.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Form" Afficher tout