{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sriegio tipas | M-LH | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E | |
| Danga | oksiduot. | |
| sriegis D | M5x0,8 | |
| Sriegio žingsnis | 0,8 mm | |
| Šerdies kiaurymės skersmuo | 4,2 mm | |
| Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D | 5 mm | |
| Bendras ilgis L | 70 mm | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Keturkampio rakto plotis □ | 4,9 mm | |
| Sriegio tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C | |
| Naudojimas Gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
| Standartas | DIN 371 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00600105 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Koto ilgis LS | 37,7 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Vap Tap | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde | |
| Įpjovos skersmuo | 4,1 mm | |
| Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc | 9,5 mm | |
| Įpjovos ilgis | 2 mm | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 12,4 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | kairiniai | |
| Sraigtinio griovelio žingsnis | 19 mm | |
| Sriegimo įrankio tipas | mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
| Iki gylio (x skersmuo) | 3 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| Profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | HSS-E | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | HSS-E | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS-E | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 72,05 mm | |
| Svoris | 16 g | |
| Pjovimo kryptis | kairinio pjovimo | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 136185 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515002530 | |
| Gamintojo numeris | 136185 M5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |