{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | M5×0,5 | |
| Danga | be dangos | |
| Sriegio tipas | MF | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS E | |
| Norma | DIN 374 | |
| Sriegio norma | DIN 13 | |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
| Kreipiančiosios dalies forma | B | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo kryptis | dešininis | |
| Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 70 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 3,5 mm | |
| Koto kvadratas □ | 2,7 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 4,5 mm | |
| Sriegio ⌀ | 5 mm | |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Serija | Clever Tap | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Sriegio gylis | 15 mm | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 132845 5X0,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263152408 | |
| Gamintojo numeris | 132845 5X0,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |