• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM-NC centravimo grąžtas 142° prailgintas, susuktas spirale, TiAlN, ⌀ DC h6: 2mm

Prekės Nr.: 121121 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h6 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga VHM
Danga TiAlN
Kampas, 1 etapas 142 laipsniai
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 2 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Koto skersmuo DS 2 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 6 mm
Tolerancijos klasė ISO h6
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00200105
Tvirtinimo forma Standard
Koto ilgis LS 28 mm
Koto tipas HA
Aušinimo tepimo priemonės ne
Gamintojo pavadinimas VHM-NC-Anbohrer
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,344 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 30 laipsniai
Spiralinis žingsnis 10,883 mm
Šlifavimo forma B
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė h6
Iškyšos ilgis A 47 mm
Darbinės dalies ilgis L1 6 mm
Veikimo ilgis 0,344 mm
Svoris 2 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis centravimo grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 121121 2
EAN / GTIN 4062406120818
Gamintojo numeris 121121 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
260
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
240
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
90
Plienas <750 N/mm²
P
80
Plienas <900 N/mm²
P
65
Plienas <1100 N/mm²
P
55
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai centruota viršūnė. Centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos. Tvirtas, nes trumpa darbinė dalis.
Prailgintas modelis.

Paskirtis:

Su viršūnės kampu 142°, todėl vėliau naudojamo grąžto pjovimo briaunos lengvai įsigilina.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės ⌀ (o ne grąžto išorinį ⌀).
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 121120.
Forma HE: užsakyti Nr. 121121 + 129100 HE.