{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak, przy 25 bar | |
| Kanał chłodzący zamykany | ne | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Steel | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01001015 | |
| Kształt uchwytu | oblika B | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0100 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h$06 | |
| Średnica trzonka | 10 mm | |
| Długość chwytu | 40 mm | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Min. średnica skrawania | 10 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 10 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerančni razred ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h7 | |
| Długość rowków mocujących | 120 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1,576 mm | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | desni | |
| Min. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 145 stopni | |
| Konieczne wiertło pilotowe | taip | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM TiAlN | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Złącze | ločilno mesto 1 | |
| Długość wysięgu | 122 mm | |
| Długość użytkowa | 110 mm | |
| Długość całkowita | 162 mm | |
| Długość funkcjonalna | 110 mm | |
| Masa | 152 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Pierścień kolorowy | zelena | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Produkto numeris | 123236 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197843050 | |
| Gamintojo numeris | 123236 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |