{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 8 mm | |
| Bendras ilgis L | 146 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 108 mm | |
| Koto skersmuo DS | 8 mm | |
| Kampas, 1 etapas | 140 laipsniai | |
| Spiralinis kampas min. | 30 laipsniai | |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Koto ilgis LS | 36 mm | |
| Koto tipas | HB | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Master Steel | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 1,261 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM TiAlN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Tolerancijos klasė | h7 | |
| Iškyšos ilgis A | 110 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 94 mm | |
| Veikimo ilgis | 94 mm | |
| Svoris | 91 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | surenkamas grąžtas | |
| Modelis (×D) | 12×D | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis | 96 mm |
| Produkto numeris | 123236 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197842855 | |
| Gamintojo numeris | 123236 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |