VHM-HPC grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 3,8 mm

Prekės Nr.: 122602 3,8

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Modelis: 6×D
  • Tipas: W
  • Smailas kampas: 135
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 3,8 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537
Modelis 6×D
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 30,3 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 36 mm
Bendras ilgis L 74 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto tolerancija h6
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui 0,35 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122602 3,8
EAN / GTIN 4045197752437

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
360
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
350
PMMA, akrilas
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

DLC sp2 patobulinta danga, pasižyminti mažu trinties koeficientu, užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Našiam ir kokybiškam aliuminio medžiagų apdirbimui. Didelio tikslumo ašiškumą ir kiaurymės apvalumą užtikrina 6 kreipiančiosios briaunos.
Dydžiai 1 - 1,5 su 4 kreipiančiosiomis briaunomis.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122603.
Forma HE: užsakyti Nr. 122602 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį