GARANT Master Steel Speed VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA TiAlN

Prekės Nr.: 122415
139 variantai
Pastaba: Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC. Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA. Forma HB: užsakyti Nr. 122416. Forma HE: užsakyti Nr. 122415 + 129100HE.
  • Serija: Master Steel
  • Apdirbimo metodas: gręžimas į visą (BVB)
  • Pjovimo technika: HPC
  • Tolerancija pjovimo skersmuo: tolerancijos klasė ISO
  • Tvirtinimo tipas: Cilindrinis kotas
  • Sąsaja: pjovimo vieta 1
  • Sąsajos padėtis: staklių pusėje
  • Įrankio medžiaga: VHM
  • Danga: TiAlN
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Aušinimo tepimo priemonės: taip
  • Pjovimo kryptis: dešininio pjovimo
  • Tolerancijos klasė: h7
  • Tolerancijos klasė ISO: h7
  • Standartas: DIN 6537 K
  • Pjovimo briaunų skaičius: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis: dešininis
  • Modelis (×D): 4×D
  • Koto tipas: HA
  • Kampas, 1 etapas: 135 laipsniai
  • Spalvinis žymėjimas: žalios spalvos
Filtras

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį