Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,2mm

Prekės Nr.: 114580 3,2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    9,78 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    8,15 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
450 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0032 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h8
Koto skersmuo 3,2 mm
Koto ilgis 29 mm
Pjovimo skersmuo, min. 3,2 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 3,2 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h8
Drožlių griovelio ilgis 36 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 1 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 38 laipsniai
Kampas, 1 etapas 118 laipsniai
Šlifavimo forma N
Gręžimo įrankių tipas dvipusis centrinis grąžtas
Produkto pavadinimas (tipas) N
Įrankio medžiaga HSS-E
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E TIALN
Danga TiAlN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 37 mm
Darbinės dalies ilgis 33 mm
Bendras ilgis 65 mm
Svoris 3 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas DIN 338
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 114580 3,2
EAN / GTIN 4045197855145
Gamintojo numeris 114580 3,2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
75
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
65
Al >10 % Si
N
60
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
40
Plienas <900 N/mm²
P
35
Plienas <1100 N/mm²
P
16
INOX <900 N/mm²
M
17
INOX >900 N/mm²
M
13
Ti >850 N/mm²
S
8
Ketus (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našus grąžtas puikiam produktyvumui. Tikslios kiaurymės dėl optimizuotos kryžminės viršūnės ir 4 paviršių pagalandimo. Specialiu drožlių griovelių profiliu žymiai sumažinamos pjovimo jėgos.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.