Spiralinis grąžtas HSS-E TiAlN

Prekės Nr.: 114580
103 variantai
  • Apdirbimo metodas: gręžimas į visą (BVB)
  • Įrankių konstrukcija: plienas
  • Tolerancija pjovimo skersmuo: tolerancijos klasė ISO
  • Sąsaja: pjovimo vieta 1
  • Įrankio medžiaga: HSS-E
  • Danga: TiAlN
  • Apdirbimo pjovimu grupė: K (ketus), M (nerūdijantis plienas), N (spalvotieji metalai), P (plienas)
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Aušinimo tepimo priemonės: taip
  • Aušinimo tepimo priemonės išleidimas: be aušinimo tepimo priemonės padavimo
  • Aušinimo tepimo priemonės įleidimas: be aušinimo tepimo priemonės padavimo
  • Pjovimo kryptis: dešininio pjovimo
  • Tolerancijos klasė: h8
  • Tvirtinimo tolerancijos klasė: f11
  • Tolerancijos klasė ISO: h8
  • Standartas: DIN 338
  • Pjovimo briaunų skaičius: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis: dešininis
  • Spiralinis kampas min.: 35 laipsniai
  • Šlifavimo forma: C
  • Konfigūruojam.: ne
  • Kampas, 1 etapas: 118 laipsniai
  • Spalvinis žymėjimas: žalios spalvos
  • : INOX > 900 N/mm2
  • Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1: Cilindrinis kotas
Filtras