{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | HSS-E | |
| Standartas | DIN 1897 | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 3 mm | |
| Tolerancijos klasė ISO | h8 | |
| Bendras ilgis L | 46 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 16 mm | |
| Koto skersmuo DS | 3 mm | |
| Kampas, 1 etapas | 118 laipsniai | |
| Spiralinis kampas min. | 38 laipsniai | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00300105 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Koto ilgis LS | 30 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Kurzbohrer HSS-E | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Pagrindo skersmuo D4 | 3 mm | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 1 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Šlifavimo forma | C | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSCO/ FIRE | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Tolerancijos klasė | h8 | |
| Iškyšos ilgis A | 21 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 13 mm | |
| Veikimo ilgis | 45 mm | |
| Svoris | 2 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Produkto rūšis | surenkamas grąžtas | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis | 11,5 mm |
| Produkto numeris | 113265 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406234225 | |
| Gamintojo numeris | 113265 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |