• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Kritimo stabdiklis Skysafe Pro Flex Y plienas, Ilgis: 1,8m

Prekės Nr.: 098128 1,8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Skysafe Pro Flex
Ilgis 1,8 m
Svoris 2,2 kg
kablys karabinas FS 90 ST
maksimalus karabino kablio atsidarymo plotis 50 mm
Produkto rūšis Kritimo stabdiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098128 1,8
EAN / GTIN 4030281180678
Gamintojo numeris L-0561-1,8
Gamintojas / atsakingas asmuo SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Germany, www.skylotec.com

Aprašymas

Modelis:

Jungiamoji priemonė su patobulinta amortizavimo sistema ir kritimo indikatoriumi pasižymi dideliu keliamosios galios diapazonu nuo 50 iki 140 kg ir maža pagavimo smūgio jėga. 22 kN sugavimo jėga prieš ir po dinaminio kritimo. Pagavimo smūgio jėga krentant nesiekia 6 kN. Tinka dirbant ant briaunų.
Skysafe Pro Flex Y plienas (Y formos gija). Nuolatinei apsaugai nuo kritimo. Maksimalus karabino aitdarymo plotis – 50 mm.

Standartas:

EN 354; EN 355