{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Gehäuse/Zentralelement; Band oben | |
| Řada | Skysafe Pro Flex | |
| Označení výrobce | Skysafe Pro Flex Y Stahl | |
| Délka pásky | 1 800 mm | |
| Materiál pás | polyamid | |
| Druh uzávěru | Hook2Hook | |
| Počet karabin | 2 ks | |
| Zatížení | Podélně | |
| Zatížení na mezi pevnosti | 22 kN | |
| Šířka otevření max. | 50 mm | |
| Materiál karabiny | Ocel | |
| Statická konečná pevnost | 22 kN | |
| Dynamické tlumení nárazu | 6 kN | |
| Karabinkové háčky | FS 90 ST | |
| Barva | Šedá; Oranžová | |
| Druh produktu | Tlumiče pádu | |
| Pás | ano | |
| S karabinou | ano | |
| Vhodné pro hrany | ano | |
| Nosnost min. | 50 kg | |
| Nosnost max. | 140 kg | |
| Celková délka L | 1 800 mm | |
| Norma | EN 354; EN 355 | |
| Hmotnost celkem | 2,2 kg |
| Katalogové číslo | 098128 1,8 | |
| EAN / GTIN | 4030281180678 | |
| Číslo výrobce | L-0561-1,8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com |