Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Automatinė suvirinimo kaukė optrel® weldcap

Prekės Nr.: 097945 WELDCAP

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija optrel® weldcap
Tipas WELDCAP
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Maitinimas Baterijos
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 0,16 ms
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 300 ms
Klasifikavimas pagal EN 379 1 / 1 / 2 / 2
Produkto rūšis Suvirintojo kaukė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097945 WELDCAP
EAN / GTIN 7640127614587
Gamintojo numeris 1008.000

Aprašymas

Modelis:

Lengvi ir patogi suvirintojo kaukė iš plaunamos medžiagos su dideliu langeliu. Automatinis užtamsinimo filtras su papildomu šlifavimo režimu.
  • Tamsusis apsaugos lygis: 9 - 12. Laipsniškas reguliavimas mygtuku
  • Šviesumo lygis: 3
  • Su 3 V ličio baterija (veikia iki 1000 valandų)
  • Spalva: juoda / šviesiai žalia
  • Suvirinimo filtro langelis: 45 x 115 mm

Paskirtis:

MIG / MAG, suvirinimas elektrodais, WIG, plazminis suvirinimas

Standartas:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1