Kepurė su snapeliu First Base 3 Elite SHORT

Prekės Nr.: 097856 SHORT
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva juoda / pilka
Snapelio ilgis 55 mm
dydis 52 cm - 65 cm
Produkto rūšis Kepurė su snapeliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097856 SHORT
EAN / GTIN 4054596712089
Gamintojo numeris HC24/BG/ELT/RP

Aprašymas

Modelis:

Kepurė su snapeliu First Base 3 Elite modernaus dizaino su lanksčiu plastikiniu įdėklu maksimaliai ventiliacijai. Kvėpuojanti išorinė medžiaga iš mikrofibros dar didesniam patogumui. Ventiliacinis tinklelis kepuraitės šonuose ir viršuje užtikrina maksimalų vėdinimosi aktyvumą. Apjuosiantis (360 laipsnių kampu) atšvaitas dar pagerina matomumą ir tuo pačiu saugumą.

Standartas:

EN 812

Pastaba:

KItos spalvos pagal papildomą užsakymą.