Berretto antiurto First Base 3 Elite SHORT

Codice art.: 097856 SHORT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore nero / grigio
Lunghezza visiera 55 mm
Dimensione 52 cm - 65 cm
Tipo di prodotto Berretto antiurto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097856 SHORT
EAN / GTIN 4054596712089
Codice del produttore HC24/BG/ELT/RP

Descrizione

Esecuzione:

Il berretto antiurto First Base 3 Elite nel design moderno dispone di una nuova calotta interna flessibile in plastica con fori di ventilazione. Materiale esterno traspirante in microfibra per un maggiore comfort. Reti di ventilazione laterali e sopra al berretto per la massima traspirabilità. La pistagna riflettente a 360° migliora la visibilità e pertanto la sicurezza.

Norma:

EN 812

Nota:

Altri colori disponibili su richiesta.