Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis, Tipas: X2

Prekės Nr.: 097756 X2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Peltor™ X serija
Gamintojo pavadinimas X2
SNR vertė (slopinimo vertė) 30 dB(A)
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097756 X2
EAN / GTIN 4046719708086
Gamintojo numeris 7000103990
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

3M™ Peltor™ apsauginės ausinės serija X patikimai apsaugo nuo triukšmo ir tuo pačiu yra ergonomiškos, estetiškos bei modernaus dizaino. Nors ir yra labai plonos konstrukcijos, X serijos apsauginės ausinės užtikrina maksimalią garso izoliaciją. Ausinės su lengvomis, dvigubomis kapsulėmis labai patogios ir ypač patvarios.
Šalmo modelis iš X serijos pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis, kaip ir modelis su galvos lankeliu. Lengva pritvirtinti prie šalmų su 30 mm Euro Slot laikikliais. Taikomi tokie pat spalviniai kodai kaip ir X serijai su galvos lankeliu.
SNR = 30 dB (H = 33 dB, M = 28 dB, L = 19 dB).

Pastaba:

Tinkamus šalmus žr. Nr. 097815 (3M) ir Nr. 097802 (Schuberth). Higienos rinkiniai pagal pageidavimą.