• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Mušlový chránič sluchu Helmové provedení řady Peltor™ X, Typ: X2

Artiklové číslo: 097756 X2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Žlutá Svítivá žlutá
Řada Peltor™ X-Serie
Označení výrobce X2
Varianta Upevnění helmy
Barva Žlutá; Šedá
Druh produktu Mušlový chránič sluchu
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 30 dB
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097756 X2
EAN / GTIN 4046719708086
Číslo výrobce 7000103990
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Mušlové chrániče sluchu 3M™ Peltor™ řady X chrání bezpečně před hlukem, a kromě toho přesvědčují ergonomií, estetikou a moderním designem. Přes svou úzkou konstrukci nabízí tyto mušlové chrániče sluchu maximální účinnost tlumení. S lehkými dvouplášťovými mušlemi nabízí velmi vysoký komfort nošení a mají velmi dlouhou životnost.
Provedení helmy série X má stejné vlastnosti mušle jako provedení s hlavovým třmenem. Pomocí několika pohybů lze upevnit na helmy s upnutím euro-slot 30 mm. Používá stejné barevné značení jako řada X s náhlavním třmenem.
SNR = 30 dB (H = 33 dB, M = 28 dB, L = 19 dB).

Poznámka:

Vhodné helmy pod číslem 097815 (3M). Hygienické soupravy na vyžádání.