Apsauginės ausinės Peltor™ X serija, Tipas: X1

Prekės Nr.: 097755 X1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Peltor™ X serija
Gamintojo pavadinimas X1
SNR vertė (slopinimo vertė) 27 dB(A)
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097755 X1
EAN / GTIN 4046719706617
Gamintojo numeris 7000103987
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

3M™ Peltor™ apsauginės ausinės iš serijos X patikimai apsaugo nuo triukšmo ir tuo pačiu yra ergonomiškos, estetiškos bei modernaus dizaino. Nepaisant plonos konstrukcijos, X serijos apsauginės ausinės užtikrina maksimalią garso izoliaciją. Ausinės su lengvomis, dvigubomis kapsulėmis labai patogios ir itin patvarios.
Lengvos kompaktiškos formos ausinės. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB).

Pastaba:

Higienos rinkinius galima įsigyti pagal pageidavimą.