• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Keičiamas filtras P2 bajoneto CPA, Vnt., Filtras: P3R

Prekės Nr.: 097263 P3R
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Filtras Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Wechselfilter P2 Bajonett CPA
Turinys, Vnt. 1 vnt.
Produkto rūšis filtras
Sudėties vienetas Vnt.
Filtro klasė P3
Jungties filtras Bajonett
Filtravimas dalelės
Forma kita
Standartas EN 143:2000

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097263 P3R
EAN / GTIN 4026056130672
Gamintojo numeris 3707617
Gamintojas / atsakingas asmuo Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Germany, www.draeger.com

Aprašymas

Modelis:

Spec. filtras apsaugo nuo dalelių, ypač dėl pandemijos, naudojant tinkamą kvėpavimo takų jungtį (Dräger specifinė bajoneto jungtis). Filtro korpusas yra lašo formos. Jo korpuse įkvėpimo pusėje yra integruotos oro įleidimo angos. Dalelių filtro popierius sulankstytas. Tarp dalelių filtro ir korpuso sandarumas sukuriamas naudojant klijus.

Standartas:

P2R patvirtinimas pagal „Corona SARS-Cov-2“ kvėpavimo takų apsaugos priemonių 1 red. patikros principą nuo 2020 m. kovo 26 d. Be to, filtras turi ES tipo tyrimo sertifikatą (Nr. CE 729985), kurį išdavė notifikuotoji įstaiga „BSI Group Nyderlandai“. ES tipo tyrimo sertifikatas rodo P3 NR veikimą.

Tinka:

visos Dräger X-plore puskaukės su Dräger bajoneto jungtimi: Dräger X-plore® 3300 ir Dräger X-plore® 3500 (Nr. 097244)
visos Dräger X-plore kaukės su Dräger bajoneto jungtimi: Dräger X-plore® 5500; (Nr. 097247).