• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Filtre interchangeable Baïonnette P2 CPA, Pièce, Filtre: P3R

Réf.: 097263 P3R
Remise
26,20 €
Prix par 1 paire
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filtre Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Wechselfilter P2 Bajonett CPA
Sommaire, Pièce 1 pc.
Type de produit filtre
Unité contenance Pièce
Classe de filtre P3
Raccordement filtre Bajonett
Filtrage particules
Type autre
Norme EN 143:2000

Identification et classification

Référence article 097263 P3R
EAN / GTIN 4026056130672
Réf. fabricant 3707617
Fabricant/personne responsable Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Description

Exécution:

Le filtre spécial protège des particules, notamment en raison de la situation pandémique, en association avec un raccord respiratoire approprié (raccord à baïonnette spécifique Dräger). Le boîtier de filtre est en forme de goutte. Le boîtier de filtre comporte des entrées d’air intégrées du côté inhalation. Le papier du filtre à particules est plié. Une liaison étanche aux particules entre le filtre à particules et le boîtier est réalisée à l’aide d’une colle.

Norme:

Homologation P2R suivant le principe de contrôle des masques de protection respiratoire contre le coronavirus SARS-CoV-2 rév. 1 du 26.03.2020. En outre, le filtre dispose d’une attestation d’examen UE de type (CE 729985) établie par l’organisme notifié BSI Group The Netherlands. L’attestation d’examen UE de type indique une performance P3 NR.

Adapté(s) pour:

Tous les demi-masques Dräger X-plore avec raccord à baïonnette Dräger: Dräger X-plore® 3300 et Dräger X-plore® 3500 (code art.HO 097244)
tous les masques complets Dräger X-plore avec raccord à baïonnette Dräger: Dräger X-plore® 5500 (réf. HO 097247)