• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Vienkartinių pirštinių rinkinys, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094792 8
Rinkinio kaina 50 vienetai (0,34 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 681 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Rinkinio kaina 50 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 50 vnt.
Pakuotė Dėžė
Atsparumas chemikalams JKLNPST
Sudėtis vienetas 50 vnt.
Tipas Tipas A
Storis 0,26 mm
Spalva mėlyna
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo chemikalų
Pirštinių dydis 8
Matavimo ribos tikslumas
Pakartotinis panaudojimas vienkartin.
Blokas Vnt.
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Standartas EN 374:2016
Bazinė medžiaga nitril
Danga be dangos
Su pamušalu ne
Savybės be DMF; be latekso; imti alyvuotiems daiktams; imti drėgniems daiktams
Apsaugos kategorija III
Visas ilgis L 300 mm
Bendras svoris 15,8 g
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094792 8
EAN / GTIN 4045197974891
Gamintojo numeris 094792 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Vienkartinės nitrilinės pirštinės su struktūrizuota delno puse. Be pudros. AQL 1,5 (EN 374-2). Dalytuvas 50 vnt.
Vienkartinių pirštinių rinkinys dozavimo dėžutėje. III kategorija.

Standartas:

Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Saugokite rankas nuo mechaninių pavojų, įbrėžimų, pūslių ir kitų paviršinių sužalojimų.
  • Optimali apsauga tik tada, kai saugotina sritis yra visiškai uždengta.
  • Jei naudojate apsaugines pirštines su užsegimu, patikrinkite, ar jos tvirtai laikosi.
  • Apsauginės pirštinės neturi slysti.
  • Pasirinkite tinkamą pirštinių dydį.
  • Po vienkartinio naudojimo pirštines išmeskite.
  • Tiksliam darbui riebioje ir drėgnoje darbo aplinkoje.

Netinkamas naudojimas
  • Neapsaugo nuo šiluminio poveikio, elektros keliamų pavojų ir įpjovimų.
  • Nenaudokite šalia besisukančių staklių dalių.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.