• Foi aplicado um encargo adicional ao preço deste artigo.

Conjunto de luvas descartáveis, Tamanho das luvas: 8

N.º do artigo: 094792 8
Definir preço 50 peças (0,35 € / 1 peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
1 725 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Definir preço 50 peças (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 50 un.
Embalagem Caixa de cartão
Resistência a produtos químicos JKLNPST
Conteúdo em peça 50 un.
Tipo Tipo A
Espessura 0,26 mm
Cor azul
Tipo de produto luvas
Área de aplicação proteção química
Tamanho das luvas 8
Âmbito precisão
Reutilização descartável
Unidade Unidade
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Norma EN 374:2016
Material de suporte nitrilo
Revestimento sem revestimento
Com forro não
Propriedades aderência com óleo; aderência em molhado; sem DMF; sem látex
Categoria de proteção III
Comprimento total L 300 mm
Peso total 15,8 g
Índice conjunto

Identificação e classificação

Número do artigo 094792 8
EAN/GTIN 4045197974891
Número do fabricante 094792 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Luva descartável de nitrilo com palma da mão texturizada. Sem pó. AQL 1,5 (EN 374-2). Caixa dispensadora de 50 unidades.
Conjunto de luvas descartáveis em caixa dispensadora. Categoria III.

Norma:

Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Chránia ruky pred mechanickými rizikami, odreninami, pľuzgiermi a inými povrchovými zraneniami.
  • Optimálny ochranný účinok iba vtedy, ak je oblasť, ktorá sa má chrániť, úplne zakrytá.
  • V prípade ochranných rukavíc s uzáverom skontrolujte, či bezpečne sedia.
  • Ochranné rukavice sa nesmú zošmyknúť.
  • Vyberte vhodnú veľkosť rukavíc.
  • Po jednorazovom použití rukavice zlikvidujte.
  • Na presnú prácu v mastnom a mokrom pracovnom prostredí.

Nesprávne použitie
  • Nechránia pred tepelnými, elektrickým a reznými rizikami.
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados