Wegwerphandschoenen, set TouchNTuff® 92-670 10

Artikelnummer: 094720 10
Prijs instellen 100 Stuk (0,19 € / 1 Stuk)
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.070 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • EN 374: Type B (JKT)
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374

Productdetails

Technische gegevens

Serie TouchNTuff®
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 374 Type B (JKT)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKT
Materiaal Nitril
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Dragermateriaal Nitril
Coating Nitril
Dikte 0,11 mm
Lengte 240 mm
Inhoud 100
Gewicht 3 g
Kleur blauw
Toepassingsgebied Precisie
Handschoenmaat 10
Wanddikte 0,1 mm
AQL 1,5
Toepassing eenmalig te gebruiken
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% >480 min
Permeatietijd bij ethanol 95% <10 min
Permeatietijd bij isopropanol 99% 30-40 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% >480 min
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Wegwerphandschoen
Producttype Wegwerphandschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094720 10
EAN/GTIN 076490493318
Nummer fabrikant 92-670/9,5-10

Omschrijving

Uitvoering:

Set wegwerphandschoenen in dispenser. Categorie III. Poedervrij.
TouchNTuff® 92-670. Zonder siliconen en was. Gestructureerde vingertoppen. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen