Par de guantes Tegera® 9140, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094388 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    22,24 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 6 pares(es)
    18,54 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Tegera® 9140
Contenido pares 6 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 1
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Espesor 0,5 mm
Código EN 388 1121X
Color amarillo; gris; negro
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 10
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Universal
Cierre Cierre por adherencia
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN 420
Material de base Microthan®; Poliéster
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro no
Características transpirable
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094388 10
EAN / GTIN 7392626027350
Número del fabricante 9140 GR.10
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Tegera® 9140. Guantes de cuero sintético fino (0,5 mm de Microthan®), sin forro. Dorso de la mano de poliéster con superficie con ventilación para una elevada transpirabilidad. Modelo corto con dedo índice reforzado y cierre por adherencia.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Corte especialmente estrecho. Corresponde a una talla más pequeña.