• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Par de guantes de protección química AlphaTec® 53-003, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094346 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie AlphaTec®
Denominación del fabricante AlphaTec® 53-003
Resistencia a sustancias químicas ABCEFGHIJKLMNOPST
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Tipo Tipo A
Espesor 0,93 mm
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Neopreno
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 2121X
Color negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 11
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407
Material de base Nailon
Recubrimiento Recubrimiento completo
Categoría de protección III
Longitud total L 350 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094346 11
EAN / GTIN 076490639723
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

Guantes de protección de categoría III.
AlphaTec® 53-003. Polímero de caucho multicapa único y tecnología de laminado de plástico para una protección contra productos químicos extremadamente amplia. El ajuste optimizado en combinación con un mayor agarre ofrece un rendimiento seguro para una amplia variedad de escenarios.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.