Pirštinių pora uvex phynomic allround, Pirštinių dydis: 12

Prekės Nr.: 094292 12
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    6,12 € / 1 pora
  • Nuo 10 poros
    5,10 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija uvex phynomic
Gamintojo pavadinimas uvex phynomic allround
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Nitril
Spalva pilkas; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Pirštinių dydis 12
Matavimo ribos allround; tikslumas
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga elastanas / Lycra® / Spandeksas; Poliamidas
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės kvėpuojantis; nedyla; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 39 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094292 12
EAN / GTIN 4048612046104
Gamintojo numeris 6004912
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

phynomic allround. Purvui nejautrios universalios pirštinės mechaniniams darbams sausoje ir šiek tiek alyvuotoje aplinkoje. Öko-Tex® Standard 100 ir dermatologų patvirtintas tinkamumas odai.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.