{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | uvex phynomic | |
| Označení výrobce | uvex phynomic allround | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 3 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 2 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Nitril | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100; proDERM® | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Velikost rukavic | 12 | |
| Rozsah použití | Allround; Přesnost | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Elasthan / Lycra® / Spandex; polyamid | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Odolná proti odírání; Prodyšné; Schváleno ke kontaktu s potravinami | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Hmotnost celkem | 39 g | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094292 12 | |
| EAN / GTIN | 4048612046104 | |
| Číslo výrobce | 6004912 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |