Suvirintojo rankų apsaugos priemonės, Tipas: ONE

Prekės Nr.: 094132 ONE
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    10,80 € / 1 pora
  • Nuo 10 pora
    9,00 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 480 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: EN 407

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Skelta galvijų oda
Norma EN 407
Produkto rūšis Suvirintojo pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094132 ONE
EAN / GTIN 4067263102656
Gamintojo numeris 094132 ONE
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Odinė rankų apsauga su aliuminiu dengtu audiniu iš vidaus , kad papildomai apsaugotų nuo spinduliavimo karščio. Su lipniu reguliuojamu užsegimu. Dydis: 20 x 15 cm.

Paskirtis:

Naudojamos kartu apsauginėmis suvirintojo pirštinėmis.

Standartas:

EN 11611:2015 klasė 2 (A1+A2)

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Naudokite tik kartu su apsaugine suvirinimo pirštine.

Netinkamas naudojimas
  • Niekada nedėkite ant karšto paviršiaus.
  • Neskirtas apsaugai nuo ilgalaikės aukštos įtampos.
  • Neapsaugo nuo smūgių pavojaus.
  • Neapsaugo nuo sprogių medžiagų ar korozinių skysčių.
  • Nenardinkite po vandeniu.
  • Nenaudokite, jei užteršta degiomis medžiagomis.
  • Nenaudokite patalpose, kuriose yra didelis deguonies kiekis.
  • Apsauga nuo elektros srovės sumažėja, kai drabužiai yra šlapi, purvini arba permirkę prakaitu.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.