Ochranné svářečské rukavice, Typ: ONE

Artiklové číslo: 094132 ONE
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    270,00 CZK / 1 pár
  • od 10 pár
    225,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
2 806 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: EN 407

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Hovězí štípenková useň
Norma EN 407
Druh produktu Svářečské rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094132 ONE
EAN / GTIN 4067263102656
Číslo výrobce 094132 ONE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní rukavice z hovězí štípenkové usněpřední stranou s tkaninou s hliníkovým povrchem pro dodatečnou ochranu proti sálavému teplu. Se suchým zipem pro upevnění. Velikost: 20 x 15 cm.

Použití:

V kombinaci s ochranou rukou pro svářeče

Norma:

EN 11611:2015 třída 2 (A1+A2)

Warning:

Stanovené použití
  • Používejte pouze v kombinaci se svářečskými ochrannými rukavicemi.

Nesprávné použití
  • Nikdy nepokládejte na horký povrch.
  • Nechrání před dlouhodobými vysokými napětími.
  • Nechrání před nebezpečím nárazu.
  • Nechrání před výbušnými látkami nebo žíravými kapalinami.
  • Neponořujte do vody.
  • Nepoužívejte v případě znečištění hořlavými materiály.
  • Nepoužívejte v prostorách se zvýšeným obsahem vzdušného kyslíku.
  • V případě mokrého, znečištěného nebo propoceného oděvu se elektrická ochrana snižuje.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.