• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Bouclier de protection de la main pour soudeurs, Type: ONE

Réf.: 094132 ONE
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF 11.35 / 1 Paire
  • De 10 Paire
    CHF 9.45 / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: EN 407

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Croûte de bovin
Norme EN 407
Type de produit Gants pour soudeurs

Identification et classification

Référence article 094132 ONE
EAN / GTIN 4067263102656
Réf. fabricant 094132 ONE
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bouclier de protection de la main en croûte de bovin avec devant en tissu aluminisé pour une protection supplémentaire contre la chaleur rayonnante. Avec fermeture auto-agrippante pour le blocage. Taille: 20 x 15 cm.

Utilisation:

En combinaison avec des gants de soudeur.

Norme:

EN 11611:2015 classe 2 (A1+A2)

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser uniquement en combinaison avec des gants de protection pour soudeurs.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne jamais poser sur une surface chaude.
  • Ne convient pas pour la protection à long terme contre les hautes tensions.
  • Aucune protection contre les risques d’impact.
  • Aucune protection contre les substances explosives ou les liquides corrosifs.
  • Ne pas immerger dans l’eau.
  • Ne pas utiliser en cas de contamination par des matériaux inflammables.
  • Ne pas utiliser dans des locaux avec une teneur élevée d’oxygène dans l’air.
  • La protection électrique est réduite lorsque les vêtements sont mouillés, sales ou imbibés de sueur.
  • Ne pas apporter de modifications.