• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Pusbačiai juodi / balti GINGER ESD, S2 XB, ES batų dydis: 36

Prekės Nr.: 092714 36
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S2
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Savybė: Vario® slopinimas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GINGER
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S2
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Vario® slopinimas
Batų dydis EU 36
Spalva juodos / baltos spalvos
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092714 36
EAN / GTIN 4044348586822
Gamintojo numeris GINGER XB 36
Gamintojas / atsakingas asmuo Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Germany, www.steitzsecura.de

Aprašymas

Modelis:

Moteriški apsauginiai batai Ginger ESD su VARIO Multiflex® technologija. Su subtiliais juodais / baltais šešiakampiais.
  • Praleidžianti orą viršutinė medžiaga, su šešiakampių raštu.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • Minkštas ir orui pralaidus pamušalas.
  • Keičiami, patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD su papildomu amortizuojančiu poveikiu.
  • Neslidūs padai su geresne kulkšnies apsauga dėl sumažintos atramos.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Standartinis modelis NB – Nr. 092713.