• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Juodi / balti pusbačiai GINGER ESD, S2 NB, ES batų dydis: 36

Prekės Nr.: 092713 36
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S2
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Savybė: Vario® slopinimas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GINGER
Lytis vyriška; Unisex
Apsaugos klasė S2
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Vario® slopinimas
Batų dydis EU 36
Spalva juodos / baltos spalvos
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092713 36
EAN / GTIN 4044348586662
Gamintojo numeris GINGER NB 36
Gamintojas / atsakingas asmuo Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Germany, www.steitzsecura.de

Aprašymas

Modelis:

Moteriški apsauginiai batai GINGER ESD su VARIO Multiflex® technologija ir SECURA VARIO® kulno pagalvėlėmis. Subtilus juodos/baltos spalvos šešiakampių dizainas.
  • Orui pralaidus viršutinis funkcinis sluoksnis.
  • Minkštas ir orui pralaidus pamušalas.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • TPU moteriškas sportinis padas, baltos spalvos.
  • ESD modelis.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Platus modelis XB – Nr. 092714.
Sudėtyje yra raudonos ir žalios spalvos amortizatorius