• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Zapato abotinado negro/blanco GINGER ESD, S2 XB, Número de zapato UE: 36

Número de artículo: 092714 36
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GINGER
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro; blanco
Anchura Extraancho
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Textil
Material suela Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua no
Nivel de protección S2
Amortiguación del talón
Amortiguación en función del peso
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092714 36
EAN / GTIN 4044348586822
Número del fabricante GINGER XB 36
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad para señora Ginger ESD con tecnología VARIO Multiflex®. En óptica hexagonal discreta negra / blanca.
  • Material superior funcional transpirable en óptica hexagonal.
  • Suela de cuero legítimo.
  • Forro funcional blando y transpirable.
  • Plantillas cómodas intercambiables ERGO-SOFT ESD con efecto amortiguador adicional.
  • Suela antideslizante con protección mayor contra las torceduras de pie gracias a la reducción de los brazos de palanca.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión normal NB en n.° 092713.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "GINGER" Ver todos