Juodi suvarstomi aulinukai VD 3800 SST ESD, S2 XB 38

Prekės Nr.: 092666 38
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: S2
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Savybė: Vario® slopinimas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S2
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Vario® slopinimas
Batų dydis EU 38
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092666 38
EAN / GTIN 4044348591062
Gamintojo numeris VD 3800 SST XB 38

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai batai su VARIO Multiflex® technologija, užtikrinančia lengvumą.
  • Viršutinė medžiaga iš lengvo ir glotnaus mikropluošto.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Apsauginiai batai VARIO DYNAMICS SST su SECURE VARIO® kulno amortizacija ir karščiui atspariu(iki maždaug 220°C) bei neslidžiu Perbunan padu (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Padas Perbunan Athletic ESD, sidabro pilkumo.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Standartinis modelis NB – Nr. 092665.
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
    ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį