• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bota de cordones negra VD 3800 SST ESD, S2 XB 38

Número de artículo: 092666 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad: Amortiguación Vario®

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092666 38
EAN / GTIN 4044348591062
Número del fabricante VD 3800 SST XB 38

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material superior de microfibra lisa, ultraligera.
  • Forro funcional transpirable.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS SST con amortiguación del talón SECURE VARIO® y suela Perbunan resistente a altas temperaturas (hasta aprox. 220 °C) y especialmente antideslizante (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Suela Perbunan Athletic ESD, gris plata.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión normal NB en n.° 092665.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra