Sandalai juodi / mėlyni VD PRO 1000 ESD, S1 XB 37

Prekės Nr.: 092512 37
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: S1
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • Savybė: Vario® slopinimas
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VD PRO 1000 ESD
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Savybė Vario® slopinimas
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 37
Spalva juoda / mėlyna
Produkto rūšis Apsauginiai sandalai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092512 37
EAN / GTIN 4044348516911
Gamintojo numeris VD PRO 1000 ESD XB 37

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai VARIO DYNAMICS® PROserijos batai. VARIO Multiflex® technologija užtikrina batų lengvumą.
  • Viršutinė dalis iš labai plono mikropluošto.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Padas TPU Athletic ESD.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Sandalai su dvigubais lipukais ir didelėmis vėdinimosi angomis.
Su SECURA VARIO® kulno amortizacija.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Sandėlyje turime ES dydžių 39 – 46 batus. Užsakyti galima ES dydžius 36 – 50.
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
    Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį