Sandal svart/blå VD PRO 1000 ESD, S1 XB, EU-skostorlek: 37

Article no.: 092512 37
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
19 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

  • Skyddsklass: S1
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • Egenskap: Vario®-dämpning
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie VD PRO
Kön Herr
Skyddsklass S1
Material tåhätta Aluminium
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Egenskap Vario®-dämpning
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 37
Färg svart / blå
Produktslag Säkerhetssandaler

Identification & Classification

Artikkelkode 092512 37
EAN / GTIN 4044348516911
Manufacturer number VD PRO 1000 ESD XB 37
Manufacturer/responsible person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beskrivelse

Utförande:

Skyddsskor i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknik som ger låg skovikt.
  • Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Gångsula TPU Athletic ESD.
  • Innersula av äkta läder.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Sandal med dubbel kardborrknäppning och stor ventilationsstruktur.
Med SECURA VARIO® häldämpning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46. Kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 50.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "VD PRO" View all