Sandalai juodi / mėlyni VD PRO 1000 ESD, S1 XB 45

Prekės Nr.: 092512 45
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: S1
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
  • Savybė: Vario® slopinimas
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VD PRO 1000 ESD
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Norma Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Savybė Vario® slopinimas
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 45
Spalva juoda / mėlyna
Produkto rūšis Apsauginiai sandalai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092512 45
EAN / GTIN 4044348504048
Gamintojo numeris VD PRO 1000 ESD XB 45

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai VARIO DYNAMICS® PROserijos batai. VARIO Multiflex® technologija užtikrina batų lengvumą.
  • Viršutinė dalis iš labai plono mikropluošto.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Padas TPU Athletic ESD.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Sandalai su dvigubais lipukais ir didelėmis vėdinimosi angomis.
Su SECURA VARIO® kulno amortizacija.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Sandėlyje turime ES dydžių 39 – 46 batus. Užsakyti galima ES dydžius 36 – 50.
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
    Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį