Juodi suvarstomi aulinukai ELECTRICAL BIS, SB, Batų dydis EU: 42

Prekės Nr.: 092424 42
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ELECTRICAL
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva juoda
Dydis EU 42
Plotis ypač plat.
Lytis Unisex; Vyriškas modelis
Standartas EN ISO 20344; EN ISO 20345
Viršutinė medžiaga Mikro pluoštas
Medžiaga padai Poliuretanas (PU); Termoplastinis poliuretanas (TPU)
Neslystantis taip
Kojų pirštų apsauga taip
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Pado atsparumas kurui ne
Apsaugos klasė SB
Užsegimas batraištis
Batų savybės padas be metalo
Koto tipas aukšt.
Produkto rūšis aulinukai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092424 42
EAN / GTIN 8023796664746
Gamintojo numeris 26400-003-42
Gamintojas / atsakingas asmuo COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai auliniai batai ELECTRICAL BIS elektrikams.
  • Dirbtinė ir orui pralaidi viršutinė medžiaga.
  • Vidinis pamušalas iš 100 % poliamido, pralaidus orui, atsparus drėgmei, patvarus.
  • Anatominis, termiškai suformuotas ir perforuotas EVA ir nitrilo padas, pralaidus orui.
  • Padas PU/TPU su didele elektrine varža.
  • 100 % be metalo.
  • Plotis 11.

Standartas:

EN ISO 20345:2022 SB PS CI HI WRU HRO
EN ISO 20344:2011 ASTM F2412-18

Pastaba:

Apsauginiai batai ELECTRICAL BIS gali būti naudojamas tik kaip antrinė apsauga!