Čizme na vezanje, crne ELECTRICAL BIS, SB 42

Artikl br.: 092424 42
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: SB
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite SB
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
EU veličina obuće 42
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092424 42
EAN / GTIN 8023796359086
Broj proizvođača 26400-003-42

Opis

Izvedba:

Zaštitne čizme ELECTRICAL BIS za električare.
  • Gornjište od prozračnog materijala.
  • Unutarnja podstava, 100 % poliamid, prozračna, odbija vlagu, otporna na abraziju.
  • Anatomski, termoformirani i perforirani uložak od EVA materijala i nitrila, prozračan.
  • Vanjski potplat od PU/TPU materijala s visokim električnim otporom.
  • 100 % bez metala.
  • Širina 11.

Standard:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Napomena:

Zaštitna cipela ELECTRICAL BIS može se koristiti samo kao sekundarna zaštita!
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu