{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | ELECTRICAL | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | negro | |
| Tamaño UE | 42 | |
| Anchura | Extra extraancho | |
| Sexo | Caballero; Unisex | |
| Norma | EN ISO 20344; EN ISO 20345 | |
| Material de cubierta | Microfibra | |
| Material suela | Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU) | |
| Antideslizante | sí | |
| Cubierta protectora para los dedos | sí | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Composite | |
| Resistencia al combustible de la suela | no | |
| Nivel de protección | SB | |
| Cierre | Cordones | |
| Características zapato | Suela sin metal | |
| Ejecución del mango | Altura elevada | |
| Tipo de producto | Botas |
| Número de artículo | 092424 42 | |
| EAN / GTIN | 8023796664746 | |
| Número del fabricante | 26400-003-42 | |
| Fabricante/responsable | COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it |