• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šortai MAGNI, juodi, Dydis DE: 52

Prekės Nr.: 091944 52
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Kelnių / kombinezonų dydžių lentelė

HELLY HANSEN® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį HELLY HANSEN®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, elastanas 7 %
Audinio dalis, Poliamidas 93 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 40 °C
Serija MAGNI
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Taikymo būdas Active
Tarptautiniai dydžiai, Vyriškas modelis XL
Dydis DE 52
Padėtis apačioje; priekyje; dešininis
Spalva juoda
Audinio sudėtis elastanas; Poliamidas
Audinio tankis 310 g/m2
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Produkto rūšis short
Lytis Vyriškas modelis
Su kišenėmis taip; taip; taip
Užsegimas užtrauktukas
Savybės atsparus vandeniui
Tekstilės apdaila taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091944 52
EAN / GTIN 7040055100884
Gamintojo numeris 76583_990-52
Gamintojas / atsakingas asmuo Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Germany, https://www.hellyhansen.com/

Aprašymas

Modelis:

Drabužių linija MAGNI suderina modernius dizaino elementus ir funkcionalumą. Tinka sudėtingiems darbams. Ypač patvarus dėl CORDURA® sustiprinimo intensyvaus naudojimo zonose. 4 kryptimis besitempianti Strech medžiaga suteikia didelį lankstumą ir galimybę judėti.
  • YKK® užtrauktukas.
  • Užpakalinės kišenės.
  • Įleistos kišenės su YKK® užtrauktuku bei nuimamomis kabamosiomis kišenėmis.
  • Dviguba kišenė su užtrauktuku ir vandeniui atspariu skyreliu mobiliajam telefonui ant šlaunies.
  • Kišenė liniuotei su dvigubu pamušalu iš CORDURA®.

Šortai su praktiškomis kišenėmis. Puikiai tinka šiltajam metui sezonui.

Pastaba:

Parduodamas be diržo.