{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Audinio dalis, elastanas | 7 % | |
| Audinio dalis, Poliamidas | 93 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 40 °C | |
| Serija | MAGNI | |
| Taikymo būdas | Active | |
| Tarptautiniai dydžiai, Vyriškas modelis | XL | |
| Dydis DE | 54 | |
| Padėtis | apačioje; priekyje; dešininis | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Spalva | juoda | |
| Audinio sudėtis | elastanas; Poliamidas | |
| Audinio tankis | 310 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Produkto rūšis | short | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip; taip | |
| Užsegimas | užtrauktukas | |
| Savybės | atsparus vandeniui | |
| Tekstilės apdaila | taip |
| Produkto numeris | 091944 54 | |
| EAN / GTIN | 7040055100891 | |
| Gamintojo numeris | 76583_990-54 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Germany, https://www.hellyhansen.com/ |