• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Shorts MAGNI, negro, Talla de confección DE: 52

Número de artículo: 091944 52
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de tallas pantalones / monos

HELLY HANSEN® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HELLY HANSEN®

Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Elastano 7 %
Porcentaje de tejido, Poliamida 93 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Serie MAGNI
Tipo de aplicación Active
Talla internacional, Caballero XL
Tamaño DE 52
Posición Detrás; Delante; derecha
Zona de protección ESD (EPA) no
Color negro
Composición del tejido Elastano; Poliamida
Densidad tejido 310 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de producto Short
Sexo Caballero
Con bolsillos sí; sí; sí
Cierre Cremallera
Características repelente al agua
Personalización textil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 091944 52
EAN / GTIN 7040055100884
Número del fabricante 76583_990-52
Fabricante/responsable Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Descripción

Ejecución:

La serie de prendas de ropa MAGNI combina elementos de diseño modernos con funcionalidad elevada. Apto para trabajos pesados. Especialmente duradero gracias a los refuerzos CORDURA® en puntos muy sometidos a solicitación. El tejido elástico de 4 vías ofrece flexibilidad y movilidad elevadas.
  • Cremallera YKK® en la bragueta.
  • Bolsillos traseros.
  • Bolsillos laterales con cremallera YKK®, así como bolsillos suspendidos que se pueden retirar.
  • Bolsillo cargo con cremallera y bolsillo impermeable para el móvil en el muslo.
  • Bolsillo para metro con base doble de CORDURA®.

Shorts con prácticos bolsillos. Perfectamente adecuados para la estación cálida.

Nota:

Se entrega sin cinturón.