Kojinės TOP SUMMER, mėlynos, unisex dydis: 36-38

Prekės Nr.: 091925 36-38
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Audinio dalis, medvilnė 3 %
Audinio dalis, elastanas 3 %
Audinio dalis, poliesteris 76 %
Audinio dalis, Nailonas 18 %
Gamintojo pavadinimas TOP SUMMER
Dydžių duomenys ribos
Dydžiai min. 36
Dydžiai maks. 38
Transportavimas drėgnomis sąlygomis dry
Savybės kvėpuojantis
Spalva mėlyna
Audinio sudėtis medvilnė; elastanas; Nailonas; poliesteris
Produkto rūšis kojinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091925 36-38
EAN / GTIN 8023796227866
Gamintojo numeris CC-000-00 XS
Gamintojas / atsakingas asmuo COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Aprašymas

Modelis:

Vasarinės puskojinės iš specialaus pluošto puikiai praleidžia orą.
COOLMAX® medžiaga itin maloni dėvėti, o kojos visada išlieka sausos. Antibakterinis freshFX® apdirbimas leidžia išvengti nemalonių kvapų. LYCRA® sustiprintos struktūros audinys išlieka elastingas net ir po daugelio skalbimų. Tipas: Unisex.

Tinka:

Pramonė, logistika, statybos pramonė, valymas