Chaussettes TOP SUMMER, navy, Taille unisexe: 36-38

Réf.: 091925 36-38
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Unisex-Größe Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 3 %
Podíl tkaniny, Elastan 3 %
Podíl tkaniny, Polyester 76 %
Podíl tkaniny, Nylon 18 %
Označení výrobce TOP SUMMER
Specifikace velikosti Oblast, rozsah
Velikost min. 36
Velikost max. 38
Odvod vlhkosti dry
Vlastnosti Prodyšné
Barva modrá
Složení tkaniny Bavlna; Elastan; Nylon; Polyester
Druh produktu Pracovní ponožky

Identification et classification

Référence article 091925 36-38
EAN / GTIN 8023796227866
Réf. fabricant CC-000-00 XS
Fabricant/personne responsable COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Description

Modelis:

Vasarinės puskojinės iš specialaus pluošto puikiai praleidžia orą.
COOLMAX® medžiaga itin maloni dėvėti, o kojos visada išlieka sausos. Antibakterinis freshFX® apdirbimas leidžia išvengti nemalonių kvapų. LYCRA® sustiprintos struktūros audinys išlieka elastingas net ir po daugelio skalbimų. Tipas: Unisex.

Tinka:

Pramonė, logistika, statybos pramonė, valymas